Клещи резачи с фаска

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Клещи резачи с фаска.
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
  • Кръгла глава, с пружинна пластина.
  • Стандарт: DIN ISO 9654.
  • Дръжка: с удобно, меко покритие от изкуствен материал.
  • Ставна връзка: преминаваща ос, без разхлабване при работа.
  • Разтваряща пружина: двойна пружина за самостоятелно отваряне на клещите.
  • Режещи ръбове: за мека и средно твърда тел.
  • Глава: полирана.
  • Кръгла глава, с пружинна пластина.
  • Стандарт: DIN ISO 9654.
  • Дръжка: с удобно, меко покритие от изкуствен материал.
  • Ставна връзка: преминаваща ос, без разхлабване при работа.
  • Разтваряща пружина: двойна пружина за самостоятелно отваряне на клещите.
  • Режещи ръбове: за мека и средно твърда тел.
  • Глава: полирана.
Продуктови спецификации
Ширина на челюстите11 mm
Дължина на режещия ръб14 mm
Дебелина на челюстите7,5 mm
БрандWürth
Тип КлещиРезачи