Клещи резачи без фаска

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Клещи резачи без фаска.
Допълнителна информация
Премахни филтрите
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС
  • Кръгла глава, без фаска за равномерно рязане
  • Стандарт: DIN ISO 9654.
  • Дръжка: с удобно, меко покритие от изкуствен материал.
  • Ставна връзка: преминаваща ос, без разхлабване при работа.
  • Разтваряща пружина: двойна пружина за самостоятелно отваряне на клещите.
  • Режещи ръбове: за мека и средно твърда тел.
  • Глава: полирана.
  • Кръгла глава, без фаска за равномерно рязане
  • Стандарт: DIN ISO 9654.
  • Дръжка: с удобно, меко покритие от изкуствен материал.
  • Ставна връзка: преминаваща ос, без разхлабване при работа.
  • Разтваряща пружина: двойна пружина за самостоятелно отваряне на клещите.
  • Режещи ръбове: за мека и средно твърда тел.
  • Глава: полирана.
Продуктови спецификации
Ширина на челюстите11 mm
Дължина на режещия ръб14 mm
Дебелина на челюстите7 mm
БрандWürth
Тип КлещиРезачи