Кабелен държач, max ширина 9,0 mm

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

.
Допълнителна информация
Арт. номер: 0502811
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 120 € с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Широчина9.0 мм
Диаметър на отвора.5.0 мм
Подходящи за кабелни стяжки2.5 мм,3.6 мм, 4.8 мм,7.8 мм
Продуктови спецификации
Широчина9.0 мм
Диаметър на отвора.5.0 мм
Подходящи за кабелни стяжки2.5 мм,3.6 мм, 4.8 мм,7.8 мм