Инверторен заваръчен апарат MIG/MAG 300 LCD

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Заваръчен апарат за МИГ/МАГ; РЕДЗ; Lift Tig заваряване.

За всички конвенционални приложения, с най-съвременната IGBT технология за перфектни резултати при МИГ/МАГ.

Допълнителна информация
Арт. номер: 5952350300
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Заваръчен апарат MIG 300LCD от Würth - YouTube

LCD дисплеят позволява запаметяване на предпочитаните настройки за повторна работа и лесен преглед.

Мултипроцесорът поддържа заваряване МИГ/ТИГ/РЕДЗ, което го прави подходящ за различни приложения и индустрии.

Синергичната функция осигурява много по-добра производителност на заваряване, като се съобразява с ампеража, диаметъра на телта и използването на газ.

Гъвкавата система за подаване на тел се предлага за макари с тел 5 и15 кг.

Функцията без газ осигурява работа на открито със самозащитен заваръчен тел.

Режимите 2T/4T позволяват да се оптимизира работата на заваръчния бренер и да се намали натоварването върху ръката на заварчика.

Функция точково заваряване

Заваръчен апарат MIG 300LCD от Würth - YouTube

LCD дисплеят позволява запаметяване на предпочитаните настройки за повторна работа и лесен преглед.

Мултипроцесорът поддържа заваряване МИГ/ТИГ/РЕДЗ, което го прави подходящ за различни приложения и индустрии.

Синергичната функция осигурява много по-добра производителност на заваряване, като се съобразява с ампеража, диаметъра на телта и използването на газ.

Гъвкавата система за подаване на тел се предлага за макари с тел 5 и15 кг.

Функцията без газ осигурява работа на открито със самозащитен заваръчен тел.

Режимите 2T/4T позволяват да се оптимизира работата на заваръчния бренер и да се намали натоварването върху ръката на заварчика.

Функция точково заваряване

Продуктови спецификации
Номинално напрежение/фази400 V/3∼
Диаметър заваръчна телСтомана 0,6-1,2 mm / Алуминий 1,0-1,2 mm
Мин./макс. сила на тока30-300 A
Работно време при макс. ток (40°C)40 %
Дължина на кабела3 m
Тегло50 kg
Входяща мощност6,8 kVA
Дебелина на зав. материал≤ 10 мм
Размери Д х Ш х В960 x 470 x 880 mm
Клас на защитаIP 21