| Спецификации | : |
|---|---|
| Номинално напрежение/фази | 400 V/3∼ |
| Диаметър заваръчна тел | Стомана 0,6-1,2 mm / Алуминий 1,0-1,2 mm |
| Мин./макс. сила на тока | 30-300 A |
| Работно време при макс. ток (40°C) | 40 % |
| Дължина на кабела | 3 m |
| Тегло | 50 kg |
| Входяща мощност | 6,8 kVA |
| Дебелина на зав. материал | ≤ 10 мм |
| Размери Д х Ш х В | 960 x 470 x 880 mm |
| Клас на защита | IP 21 |