Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Инверторен заваръчен апарат за МИГ-МАГ MIG 250

    3 725 лв. с ДДС
    0 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Инверторен заваръчен апарат за МИГ /МАГ заваряване с последно поколение IGBT транзисторна технология. Подходящ за индустриални цели и тежко машиностроене.

    Допълнителна информация
    Арт. номер: 5952001250
    products.pickngo

    За бр.

    1 Бр.

    Количество

    Бърза доставка от 1-3 работни дни.
    Безплатна доставка
    при поръчка над 168 лв. с ДДС

    Режими на заваряване 

    • МИГ/МАГ заваряване
    • РЕДЗ

    No GAS функция

    • Работа със самозащитна тел

    Arc-Force функция

    • Стабилна дъга при заваряване

    Hot-start функция

    • Облекчено запалване на електрода

    Термо изолация клас Н

    • Електрическите компоненти могат да работят на температури до 1800 С

    IGBT транзисторна технология

    • Осигурява плавна работа при нестабилно захранване

    Бренер Abicor Binzel MB 250 K

    Две години гаранция на всички производствени дефекти и дефекти в материала.

    Режими на заваряване 

    • МИГ/МАГ заваряване
    • РЕДЗ

    No GAS функция

    • Работа със самозащитна тел

    Arc-Force функция

    • Стабилна дъга при заваряване

    Hot-start функция

    • Облекчено запалване на електрода

    Термо изолация клас Н

    • Електрическите компоненти могат да работят на температури до 1800 С

    IGBT транзисторна технология

    • Осигурява плавна работа при нестабилно захранване

    Бренер Abicor Binzel MB 250 K

    Две години гаранция на всички производствени дефекти и дефекти в материала.

    Продуктови спецификации
    Трифазен предпазител 16 А
    Максимален диаметър на телта Ø 1.2mm
    Напрежение на празен ход 55 V
    Дължина на бренера 3 m
    Подаващи ролки 4
    Заваръчен ток 250 А
    Номинална мощност 9,9 kVA
    Вид заваряване РЕДЗ, МИГ/МАГ
    Работен цикъл при 250А и 40С 40%
    Тегло/машина 42 kg