Спецификации | : |
---|---|
Трифазен предпазител | 16 А |
Максимален диаметър на телта | Ø 1.2mm |
Напрежение на празен ход | 55 V |
Дължина на бренера | 3 m |
Подаващи ролки | 4 |
Заваръчен ток | 250 А |
Номинална мощност | 9,9 kVA |
Вид заваряване | РЕДЗ, МИГ/МАГ |
Работен цикъл при 250А и 40С | 40% |
Тегло/машина | 42 kg |