Ел. инсталации
Popular products from category Ел. инсталации
PVC изолирбанд 5м
Отлична изолация от ултравиолетови лъчи и екстремни метеорологични условия
6 разновидности
Виж всички разновидности
Кабелен накрайник 6.3х0.8, 1.5-2.5, син
055890522
Права кабелна плоска накрайник, женски, напълно изолиран
Кабелен цокъл-самозалепващ-28х28mm-за 4.8mm стяжка
0502648
Самозалепваща се основа за кабелни превръзки
Кабелен съединител - IP67 ROT-(0,5-1,5QMM)
05555101
Термосвиваеми съединители, устойчиви на прах и влага
Тефлонов конец за уплътняване на резби, LAGUNA,20м
198503120
Предназначен за осигуряване и уплътняване на метални тръби и фитинги. Не се нуждае от време за втвърдяване и уплътнява незабавно при пълно налягане. Отличен избор за бързо, лесно и надеждно уплътняване.
Тефлонова уплътнителна лента 12x0,075x10m, LAGUNA
C198503012
Размер: 12мм x 0,075мм
Дължина: 10м
За уплътнение на резби