Тефлонова уплътнителна лента, 12 м

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Тефлонова уплътнителна лента 12 m

Допълнителна информация
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

● DVGW-тестван (дебелина: 0.1 mm) съгласно с DIN EN 751/3 (97) и DIN 30660 (99).

● Устойчив на всякакви видове агресивни среди.

● Термална стабилност* –240°C до +240°C.

● Устойчива на налягане* до 25 bar.

● Не залепва и не набъбва. По този начин предотврътява заклинване на резбата.

● Оразмеряването на резбовата връзка, което включва ограничено само-развиване в допустимите граници.

 

* Температурата и налягането са взаимосвързани, затова е задължително тези два показателя да не бъдат довеждани до максималните им стойности едновремено. Спецификациите зависят от сътоветната среда. Поради тава, че тези показатели имат разнообразни възможности, описаната информация е единствено насочваща (погледнете също одобрение DVGW).

● DVGW-тестван (дебелина: 0.1 mm) съгласно с DIN EN 751/3 (97) и DIN 30660 (99).

● Устойчив на всякакви видове агресивни среди.

● Термална стабилност* –240°C до +240°C.

● Устойчива на налягане* до 25 bar.

● Не залепва и не набъбва. По този начин предотврътява заклинване на резбата.

● Оразмеряването на резбовата връзка, което включва ограничено само-развиване в допустимите граници.

 

* Температурата и налягането са взаимосвързани, затова е задължително тези два показателя да не бъдат довеждани до максималните им стойности едновремено. Спецификациите зависят от сътоветната среда. Поради тава, че тези показатели имат разнообразни възможности, описаната информация е единствено насочваща (погледнете също одобрение DVGW).