Продуктови спецификации
Спецификации:
Дебит на въздуха74 l/s
Вакуум23 kPa
Капацитет на контейнера30 l
Дължина на кабела7,5 m
Диаметър на тръбата35 mm
Честота на тока50/60 Hz
Ниво на шума69 dB
IP клас на защитаIP X4
Дължина560 mm
Ширина370 mm
Височина580 mm