HSW100, Бяла грес в спрей, 500 мл

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Смазка в спрей за универсална употреба.

Допълнителна информация
Арт. номер: 0893104500
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Бяла грес в спрей за универсална употреба.

Предимства 

  • Специална обратна дюза 360°.
  • Приставка за употреба на трудно достъпни места.
  • Възможна употреба и с вентила надолу.
  • Универсална употреба.
  • Висококачествена грес чрез смесване на калциева и литиева грес от минерално базово олио.
  • Добро прилепване към повърхностите и защита от вода и влага.
  • Специална защита от корозия.
  • Не уврежда гума.
  • Температурно устойчивост от -35°до +100°C.
  • Не потича при вертикални повърхности.
  • С приятна миризмa.

Места за употреба

За смазване на пружини, лагери, части, механични зъбчати колeла и др

Употреба

При употреба да се нанесе добре. Напръскайте достатъчно количество върху местата, които ще бъдат подмазвани. Пръскайте от разстояние 20 до 30см.

Предоставените от нас инструкции за употреба и експлоатация са препоръчителни и са базирани на проведени от нас тестове и опити. Поради наличието на многобройни приложения на продуктите, условия за съхранение и експлоатация, не поемаме отговорност за конкретен резултат, получен след употребата на наш продукт. Доколкото безплатното ни обслужване на клиенти предоставя техническа информация или действа като консултантска услуга, тази отговорност не се поема от въпросната служба, освен когато предоставените съвети или информация попадат в обхвата на нашата конкретна, договорена услуга или съветникът действа умишлено. Гарантираме постоянно качество на нашите продукти. Запазваме правото си да правим технически промени и допълнително да развиваме продуктите си.

Бяла грес в спрей за универсална употреба.

Предимства 

  • Специална обратна дюза 360°.
  • Приставка за употреба на трудно достъпни места.
  • Възможна употреба и с вентила надолу.
  • Универсална употреба.
  • Висококачествена грес чрез смесване на калциева и литиева грес от минерално базово олио.
  • Добро прилепване към повърхностите и защита от вода и влага.
  • Специална защита от корозия.
  • Не уврежда гума.
  • Температурно устойчивост от -35°до +100°C.
  • Не потича при вертикални повърхности.
  • С приятна миризмa.

Места за употреба

За смазване на пружини, лагери, части, механични зъбчати колeла и др

Употреба

При употреба да се нанесе добре. Напръскайте достатъчно количество върху местата, които ще бъдат подмазвани. Пръскайте от разстояние 20 до 30см.

Предоставените от нас инструкции за употреба и експлоатация са препоръчителни и са базирани на проведени от нас тестове и опити. Поради наличието на многобройни приложения на продуктите, условия за съхранение и експлоатация, не поемаме отговорност за конкретен резултат, получен след употребата на наш продукт. Доколкото безплатното ни обслужване на клиенти предоставя техническа информация или действа като консултантска услуга, тази отговорност не се поема от въпросната служба, освен когато предоставените съвети или информация попадат в обхвата на нашата конкретна, договорена услуга или съветникът действа умишлено. Гарантираме постоянно качество на нашите продукти. Запазваме правото си да правим технически промени и допълнително да развиваме продуктите си.

Продуктови спецификации
ВискозитетГрес
Максимална Температурна устойчивост+100°С
Минимална Температурна устойчивост-35°С
NSF регистрацияНе