HHS 5000, Синтетична смазка с PTFE, 500 мл

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Синтетична, леплива смазка в спрей - HHS 5000.

Допълнителна информация
Арт. номер: 08931063
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Синтетична, проникваща смазка с добавен PTFE и изключително устойчива на високи температури.

Надеждно смазване

  • Отлични пълзящи свойства - стига дори и до най-малките пукнатини, където е нужно смазване.
  • Изключително подходящ за скрити от погледа елементи, нуждаещи се от смазване.

Надеждна защита срещу износване

  • Съдържа добавка твърд лубрикант - PTFE.
  • При разкъсване на смазочния филм, твърдият PTFE лубрикант изпълнява ролята на смазка (смазване в извънредни ситуации).
  • Перманентен смазочен филм за сигурност при високи температури.

Дълготрайност на смазочния филм

  • Надеждна, дълготрайна защита от корозия.
  • Остава течна до +200°С и за кратко до +250°С.
  • Без остатъци от карбонизация.

Безопасно нанасяне

  • Добра съвместимост с повечето пластмаси и уплътнители.
  • Не реагира с боядисани повърхности.

Устойчив към пръски вода, солена вода, слаби киселини и бази.

Без силикон, смола и киселини.

Внимание

Предоставя оптимално смазване във всекидневието.

Приложение

Подходящ за смазване при най-малки пролуки и при високи температурни натоварвания, например ставите на дроселната клапа, вътрешните лагери, веригите и плъзгащите релси, изложени на високи температури и много други.

Инструкции

HHS 5000 предоставя удължен ефект на смазване. Високата му устойчивост на високи температури и натоварвания, в комбинация с добавения твърд елемент PTFE - спрея осигурява дълготрайност и сигурност в ежедневието ни. За постигане на ефекта, повърхността трябва да е чиста и предварително третирана. Поради тази причина препоръчваме употребата на HHS Clean 089310610 преди нанасяне на смазката.

Предоставените от нас инструкции за употреба и експлоатация са препоръчителни и са базирани на проведени от нас тестове и опити. Поради наличието на многобройни приложения на продуктите, условия за съхранение и експлоатация, не поемаме отговорност за конкретен резултат, получен след употребата на наш продукт. Доколкото безплатното ни обслужване на клиенти предоставя техническа информация или действа като консултантска услуга, тази отговорност не се поема от въпросната служба, освен когато предоставените съвети или информация попадат в обхвата на нашата конкретна, договорена услуга или съветникът действа умишлено. Гарантираме постоянно качество на нашите продукти. Запазваме правото си да правим технически промени и допълнително да развиваме продуктите си.

Синтетична, проникваща смазка с добавен PTFE и изключително устойчива на високи температури.

Надеждно смазване

  • Отлични пълзящи свойства - стига дори и до най-малките пукнатини, където е нужно смазване.
  • Изключително подходящ за скрити от погледа елементи, нуждаещи се от смазване.

Надеждна защита срещу износване

  • Съдържа добавка твърд лубрикант - PTFE.
  • При разкъсване на смазочния филм, твърдият PTFE лубрикант изпълнява ролята на смазка (смазване в извънредни ситуации).
  • Перманентен смазочен филм за сигурност при високи температури.

Дълготрайност на смазочния филм

  • Надеждна, дълготрайна защита от корозия.
  • Остава течна до +200°С и за кратко до +250°С.
  • Без остатъци от карбонизация.

Безопасно нанасяне

  • Добра съвместимост с повечето пластмаси и уплътнители.
  • Не реагира с боядисани повърхности.

Устойчив към пръски вода, солена вода, слаби киселини и бази.

Без силикон, смола и киселини.

Внимание

Предоставя оптимално смазване във всекидневието.

Приложение

Подходящ за смазване при най-малки пролуки и при високи температурни натоварвания, например ставите на дроселната клапа, вътрешните лагери, веригите и плъзгащите релси, изложени на високи температури и много други.

Инструкции

HHS 5000 предоставя удължен ефект на смазване. Високата му устойчивост на високи температури и натоварвания, в комбинация с добавения твърд елемент PTFE - спрея осигурява дълготрайност и сигурност в ежедневието ни. За постигане на ефекта, повърхността трябва да е чиста и предварително третирана. Поради тази причина препоръчваме употребата на HHS Clean 089310610 преди нанасяне на смазката.

Предоставените от нас инструкции за употреба и експлоатация са препоръчителни и са базирани на проведени от нас тестове и опити. Поради наличието на многобройни приложения на продуктите, условия за съхранение и експлоатация, не поемаме отговорност за конкретен резултат, получен след употребата на наш продукт. Доколкото безплатното ни обслужване на клиенти предоставя техническа информация или действа като консултантска услуга, тази отговорност не се поема от въпросната служба, освен когато предоставените съвети или информация попадат в обхвата на нашата конкретна, договорена услуга или съветникът действа умишлено. Гарантираме постоянно качество на нашите продукти. Запазваме правото си да правим технически промени и допълнително да развиваме продуктите си.

Продуктови спецификации
Разфасовка500 ml
Химическа основаМинерално масло
ЦвятПрозрачен
МирисХарактерен
Максимална Температурна устойчивост (краткотрайно)180°C
Съдържа силиконНе
Съдържа AOXНе
Устойчив на1
Подходящо заДиаметър на резбата макс. R 3/4 инча
Срок на годност24 месеца
ВискозитетМасло
Максимална Температурна устойчивост+200°С
Минимална Температурна устойчивост-20°С