HHS 1000 Fluid, 2 в 1 Смазка и грес, 500 мл

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Течна грес - устойчива на центрофугиращи сили.

Допълнителна информация
Арт. номер: 08931064
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Течна грес с двоен ефект - капилярна способност като смазка, активно полепваща и устойчива на натиск като грес.

При напръскване – смазка.

  • Добра капилярна способност
  • Добра способност за проникване в тесни цепнатини
  • Защитава от корозия
  • Течната грес прониква там, където обичайните греси не могат да достигнат             

След изпаряване на разредителя – грес.

  • Изключително прилепваща
  • Греста не се изхвърля навън при въртящи се части
  • Добро дълготрайно действие

Много добра устойчивост на натоварвания.

  • Смазващ филм, извънредно устойчив срещу разкъсване при високи натоварвания
  • Отлично поглъщане на шумове и вибрации

Добра съвместимост с други материали.

  • Съвместима с О- и Х-пръстени
  • Съвместима с пластмаси.
  • С неутрално поведение към лакирани основи

Области на приложение

Подходяща за места, където няма възможности за последващо смазване при техническо обслужване и сервиз например на вътрешни лагери, телени въжета, шарнири, валове, търкалящи се лагери и др

Устойчива срещу пръскаща и солена вода, слаби киселини и основи.

Не съдържа силикон, смола, киселини и АОХ

Температурна устойчивост: от -25°C до +170 °C (за кратко време до +200 °C)

Цвят: жълтеникав

 

Инструкции

  • Разклатете добре преди употреба. Почистете старателно точката на смазване. След това напръскайте върху почистената повърхност.

Предоставените от нас инструкции за употреба и експлоатация са препоръчителни и са базирани на проведени от нас тестове и опити. Поради наличието на многобройни приложения на продуктите, условия за съхранение и експлоатация, не поемаме отговорност за конкретен резултат, получен след употребата на наш продукт. Доколкото безплатното ни обслужване на клиенти предоставя техническа информация или действа като консултантска услуга, тази отговорност не се поема от въпросната служба, освен когато предоставените съвети или информация попадат в обхвата на нашата конкретна, договорена услуга или съветникът действа умишлено. Гарантираме постоянно качество на нашите продукти. Запазваме правото си да правим технически промени и допълнително да развиваме продуктите си.

 

Течна грес с двоен ефект - капилярна способност като смазка, активно полепваща и устойчива на натиск като грес.

При напръскване – смазка.

  • Добра капилярна способност
  • Добра способност за проникване в тесни цепнатини
  • Защитава от корозия
  • Течната грес прониква там, където обичайните греси не могат да достигнат             

След изпаряване на разредителя – грес.

  • Изключително прилепваща
  • Греста не се изхвърля навън при въртящи се части
  • Добро дълготрайно действие

Много добра устойчивост на натоварвания.

  • Смазващ филм, извънредно устойчив срещу разкъсване при високи натоварвания
  • Отлично поглъщане на шумове и вибрации

Добра съвместимост с други материали.

  • Съвместима с О- и Х-пръстени
  • Съвместима с пластмаси.
  • С неутрално поведение към лакирани основи

Области на приложение

Подходяща за места, където няма възможности за последващо смазване при техническо обслужване и сервиз например на вътрешни лагери, телени въжета, шарнири, валове, търкалящи се лагери и др

Устойчива срещу пръскаща и солена вода, слаби киселини и основи.

Не съдържа силикон, смола, киселини и АОХ

Температурна устойчивост: от -25°C до +170 °C (за кратко време до +200 °C)

Цвят: жълтеникав

 

Инструкции

  • Разклатете добре преди употреба. Почистете старателно точката на смазване. След това напръскайте върху почистената повърхност.

Предоставените от нас инструкции за употреба и експлоатация са препоръчителни и са базирани на проведени от нас тестове и опити. Поради наличието на многобройни приложения на продуктите, условия за съхранение и експлоатация, не поемаме отговорност за конкретен резултат, получен след употребата на наш продукт. Доколкото безплатното ни обслужване на клиенти предоставя техническа информация или действа като консултантска услуга, тази отговорност не се поема от въпросната служба, освен когато предоставените съвети или информация попадат в обхвата на нашата конкретна, договорена услуга или съветникът действа умишлено. Гарантираме постоянно качество на нашите продукти. Запазваме правото си да правим технически промени и допълнително да развиваме продуктите си.

 

Продуктови спецификации
Химическа основаМинерално масло
Маслена основаСинтетично минерално масло
Плътност0,773г/см3
Максимална Температурна устойчивост (краткотрайно)200°C
Вискозитет на базовото масло2000 cSt
Условия за вискозитет на базовото масло40°C, съгласно DIN 51562
Съдържа силиконНе
Съдържа киселиниНе
Съдържа смолаНе
Съдържа AOXНе
Устойчив наСлаби алкални разтвори, слаби киселини, пръскане на вода
Срок на годност36 месеца
ВискозитетТечна грес
Максимална Температурна устойчивост+170°С
Минимална Температурна устойчивост-25°С