Градина
Popular products from category Градина
Градинска ножица CON:P
B44200
Размери: 0,245 x 0,095 x 0,025 м
Тегло: 0,197 кг
Тип опаковка: Неопаковано, с етикет
Дръжка за инструмент заострена 28mm1500мм
GESTK281500
Размери: 0,028 x 0,028 x 1,5 м
Тегло: 0,555 кг
Тип опаковка: Неопаковано, с описание
Кирка с дръжка фибростъкло -2,0KG
0715999201
Кирка с дръжка полиамид-фибростъкло - 2,0 kg.
900 мм - дължина.
Лопата права с дървена дръжка FARM
W57153225
- Закалена работна част с размери - 220х300 mm
- Материал стомана 50Mn
- Черна прахово боядисана
- С усилващи ребра и степенки за по – лесно забиване в твърда почва
- Дръжка букова дървесина
Лопата с дръжка фибростъкло 1480mm FARM
W57153224
- Усилена работна част (1,8 мм), изработена от висок клас стомана 50Mn - 210х290х495 mm
- Усилената дръжка от дебелостенно фибростъкло е с оптимално съчетание на здравина и лекота
Кирка с дръжка фибростъкло FARM
W57153226
- Изработена от висококачествена закалена стомана с дръжка от фибростъкло
- Подходяща за разрохкване или разбиване на пръстта
- Острият връх може да се използва за разбиване на твърди буци, докато другият е предназначен за разсичане на корени
Лопата въглищарска Worksopr
W57153227
- Изключително здрава и устойчива
- Закален стоманен лист
- Прахово боядисана
Лопата въглищарска с дръжка фибростъкло FARM
W57153223
- Усилена работна част (1,8 мм), изработена от висок клас стомана 50Mn - 245х290х495 mm
- Усилената дръжка от дебелостенно фибростъкло е с оптимално съчетание на здравина и лекота
- Широк педал за по-лесна работа