Пръскачка с батерия 7L

0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Пръскачка 7 литра с батерия

Допълнителна информация
Арт. номер: FAP7BG
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Технически характеристики:

  • Батерия литиево-йонна 5V, 2500mAh
  • Обем на резервоара на пръскачката 7 литра
  • Работно налягане 0,25 MPa
  • Работна температура 5°C до 35°C
  • Материал на дюзата месинг
  • Тегло на пръскачката 1,25 kg

Технически характеристики:

  • Батерия литиево-йонна 5V, 2500mAh
  • Обем на резервоара на пръскачката 7 литра
  • Работно налягане 0,25 MPa
  • Работна температура 5°C до 35°C
  • Материал на дюзата месинг
  • Тегло на пръскачката 1,25 kg