EVA Вложки удължени 1/4 3/8 1/2 28бр REDSTRIPE

0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Комплект удължени дванадесетостенни вложки REDSTRIPE, 28 части, за монтаж и демонтаж на крепежни елементи, с три задвижвания: 1/4, 3/8 и 1/2.

Допълнителна информация
Арт. номер: 0965341001
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Комплектът REDSTRIPE включва 25 удължени дванадесетостенни вложки с квадратни задвижвания 1/4, 3/8 и 1/2, както и 3 преходника. Вложките са подредени в EVA ложемент от системата REDSTRIPE 3.4.1.

Окомплектовка

  • 1/4 in.: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 mm.
  • 3/8 in.: 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19 и 21 mm.
  • 1/2 in.: 17, 18, 19, 21 и 22 mm.
  • Преходници: 3/8 in., 1/4 in. x 3/8 in. и 1/2 in. x 3/8 in.

Приложение

Подходящ за затягане и разхлабване на крепежни елементи, включително когато е необходим достъп до по-дълбоко разположени гайки и болтове.

Комплектът REDSTRIPE включва 25 удължени дванадесетостенни вложки с квадратни задвижвания 1/4, 3/8 и 1/2, както и 3 преходника. Вложките са подредени в EVA ложемент от системата REDSTRIPE 3.4.1.

Окомплектовка

  • 1/4 in.: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 mm.
  • 3/8 in.: 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19 и 21 mm.
  • 1/2 in.: 17, 18, 19, 21 и 22 mm.
  • Преходници: 3/8 in., 1/4 in. x 3/8 in. и 1/2 in. x 3/8 in.

Приложение

Подходящ за затягане и разхлабване на крепежни елементи, включително когато е необходим достъп до по-дълбоко разположени гайки и болтове.

Продуктови спецификации
Бранд REDSTRIPE
Тип продукт Комплект
Тип задвижване 1/4, 3/8, 1/2
Брой части в комплекта 28 бр.
Профил Дванадесетостенен
Материал Хром-ванадий
Повърхност Матирано хромирано покритие
Ширина 171 mm
Височина 38 mm
Дължина 333 mm