Инструментална Количка червена STD 285ч REDSTRIPE

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Професионална количка за инструменти Würth ORSY 8.4 със 7 чекмеджета, проектирана за ефективна организация и мобилност в сервизи, гаражи и индустриални среди.

Допълнителна информация
Арт. номер: 5584841113
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Количката за инструменти Würth ORSY 8.4 с 7 чекмеджета е надеждно и функционално решение за съхранение и организиране на инструменти в работилници, сервизи и складове. Тази професионална инструментална количка комбинира висока товароносимост, мобилност и интелигентен дизайн, характерен за бранда Würth.

Основни характеристики:

  • Здрава конструкция с висока товароносимост до 250 kg
  • 7 чекмеджета с лагери за плавно и лесно отваряне
  • EVA работен плот за удобно поставяне и работа с инструменти
  • Страничен мрежест панел за допълнителни аксесоари и инструменти
  • Система за заключване, позволяваща отваряне само на едно чекмедже
  • Предно централно заключване за сигурност
  • Автоматично прибиращи се чекмеджета 
  • Здрави колела за лесно придвижване и стабилност
  • Ергономична стоманена дръжка за по-добър контрол

Технически характеристики:

  • Система: Würth ORSY 8.4
  • Брой чекмеджета: 7
  • Товароносимост: до 250 кг 
  • Товароносимост на чекмедже: до 30 кг
  • Размер на чекмеджета: 462 x 335 мм
  • Материали: стомана, EVA плот, PP колела
  • Тип водачи: сачмени лагери

Ползи и приложения:

Тази количка за инструменти е идеална за професионалисти в автосервизи, индустриални предприятия и ремонтни дейности, които търсят подредена и мобилна работна среда. Тя улеснява достъпа до инструментите, намалява времето за търсене и повишава ефективността на работа. Подходяща е както за интензивна ежедневна употреба, така и за организиране на работното пространство.

Предупредждение:

Не претоварвайте чекмеджетата над допустимия лимит. Използвайте количката върху равни повърхности, за да избегнете риск от преобръщане. Заключвайте всички чекмеджета преди преместване.

Количката за инструменти Würth ORSY 8.4 с 7 чекмеджета е надеждно и функционално решение за съхранение и организиране на инструменти в работилници, сервизи и складове. Тази професионална инструментална количка комбинира висока товароносимост, мобилност и интелигентен дизайн, характерен за бранда Würth.

Основни характеристики:

  • Здрава конструкция с висока товароносимост до 250 kg
  • 7 чекмеджета с лагери за плавно и лесно отваряне
  • EVA работен плот за удобно поставяне и работа с инструменти
  • Страничен мрежест панел за допълнителни аксесоари и инструменти
  • Система за заключване, позволяваща отваряне само на едно чекмедже
  • Предно централно заключване за сигурност
  • Автоматично прибиращи се чекмеджета 
  • Здрави колела за лесно придвижване и стабилност
  • Ергономична стоманена дръжка за по-добър контрол

Технически характеристики:

  • Система: Würth ORSY 8.4
  • Брой чекмеджета: 7
  • Товароносимост: до 250 кг 
  • Товароносимост на чекмедже: до 30 кг
  • Размер на чекмеджета: 462 x 335 мм
  • Материали: стомана, EVA плот, PP колела
  • Тип водачи: сачмени лагери

Ползи и приложения:

Тази количка за инструменти е идеална за професионалисти в автосервизи, индустриални предприятия и ремонтни дейности, които търсят подредена и мобилна работна среда. Тя улеснява достъпа до инструментите, намалява времето за търсене и повишава ефективността на работа. Подходяща е както за интензивна ежедневна употреба, така и за организиране на работното пространство.

Предупредждение:

Не претоварвайте чекмеджетата над допустимия лимит. Използвайте количката върху равни повърхности, за да избегнете риск от преобръщане. Заключвайте всички чекмеджета преди преместване.

Продуктови спецификации
МатериалСтомана
БрандREDSTRIPE
ПокритиеПрахово боядисана
Брой чекмеджета7 бр.
Товароносимост250 kg
Ширина399 mm
Дължина633 mm
Височина973 mm