Kомплект инструменти в куфар 52ч. Zebra

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Kомплект инструменти в куфар 52ч. Zebra 

381 x 82 x 315 mm – Размери на комплекта (Дължина х Широчина х Височина)

Допълнителна информация
Арт. номер: 096593 152
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Съдържание:

 

1х Права отвертка – 1,2 х 6,5 мм

1хПрава отвертка – 0,6 х 3,5 мм

1хPH отвертка – PH1x80

1хPH отвертка – PH2x100

1x Отвертка с квадратен захват ¼''-L225mm ZEBRA

1х Накрайник плосък - 5,5 ; 1/4" L25mm WURTH

1х Накрайник PH1 1/4'' L25mm WURTH – с цветови код

1хНакрайник PH2 1/4'' L25mm WURTH  – с цветови код

1х Накрайник PH3 1/4'' L25mm WURTH – с цветови код

1хКонектор Din 7427 ¼“ – дължина 25 мм (Адаптер за накрайници 1/4"- 1/4" WURTH)

1хМагнитен държач – 1/4'' х 60 мм

1хНакрайник SW 3,0 1/4'' L25mm WURTH

1хНакрайник SW 4,0 1/4'' L25mm WURTH

1хНакрайник TORX 20 1/4'' L25mm WURTH

1хНакрайник TORX 25 1/4'' L25mm WURTH

1хТресчотка 1/4" 72зъба  ZEBRA

  • Вложка1/4'' къса 6ст.  ZEBRA :
  • 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм

1х Удължение ¼''-L100mm ZEBRA

1хКарданна връзка ¼'' ZEBRA

  • Звездогаечен ключ ZEBRA:
  • 8, 10, 11, 12 ,13, 14, 17, 19

1хВодопроводни клещи 250mm WURTH

1хРолетка PULL-LOCK 3mх16 mm WURTH

1хКомбинирани клещи 180mm WURTH

1х К-т Г-образни ключове къси 1,5-10mm 9бр. ZEBRA

1х Макетен нож к-т с 3бр. черени резеци 18mm WURTH

1хЧук DIN 1041, 400 g, L=310 mm

Съдържание:

 

1х Права отвертка – 1,2 х 6,5 мм

1хПрава отвертка – 0,6 х 3,5 мм

1хPH отвертка – PH1x80

1хPH отвертка – PH2x100

1x Отвертка с квадратен захват ¼''-L225mm ZEBRA

1х Накрайник плосък - 5,5 ; 1/4" L25mm WURTH

1х Накрайник PH1 1/4'' L25mm WURTH – с цветови код

1хНакрайник PH2 1/4'' L25mm WURTH  – с цветови код

1х Накрайник PH3 1/4'' L25mm WURTH – с цветови код

1хКонектор Din 7427 ¼“ – дължина 25 мм (Адаптер за накрайници 1/4"- 1/4" WURTH)

1хМагнитен държач – 1/4'' х 60 мм

1хНакрайник SW 3,0 1/4'' L25mm WURTH

1хНакрайник SW 4,0 1/4'' L25mm WURTH

1хНакрайник TORX 20 1/4'' L25mm WURTH

1хНакрайник TORX 25 1/4'' L25mm WURTH

1хТресчотка 1/4" 72зъба  ZEBRA

  • Вложка1/4'' къса 6ст.  ZEBRA :
  • 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм

1х Удължение ¼''-L100mm ZEBRA

1хКарданна връзка ¼'' ZEBRA

  • Звездогаечен ключ ZEBRA:
  • 8, 10, 11, 12 ,13, 14, 17, 19

1хВодопроводни клещи 250mm WURTH

1хРолетка PULL-LOCK 3mх16 mm WURTH

1хКомбинирани клещи 180mm WURTH

1х К-т Г-образни ключове къси 1,5-10mm 9бр. ZEBRA

1х Макетен нож к-т с 3бр. черени резеци 18mm WURTH

1хЧук DIN 1041, 400 g, L=310 mm

Продуктови спецификации
БрандZEBRA