Електрически кабел FLRY-FLY, 1.00 mm2,червен

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Автомобилна линия FLRY
VEHCBL-FLRY-REEL-RED-1,0SMM
ZEBRA

Допълнителна информация
Арт. номер: 07700901
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Напречно сечение на проводника0.35 мм²
ЦвятЧерен
Външен диаметър1.25 мм
Минимални/максимални температурни условия-40 до 85 °C
Продуктови спецификации
Напречно сечение на проводника0.35 мм²
ЦвятЧерен
Външен диаметър1.25 мм
Минимални/максимални температурни условия-40 до 85 °C