Електрически кабел FLRY, 1,5 mm2, черен

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Автомобилна линия FLRY
VEHWRE-FLRY-REEL-BLACK-1,5SMM
ZEBRA

Допълнителна информация
Арт. номер: 0770100
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

На пластмасова макара за система ORSY® 10 ролки

  • Премиум качество с 99.9% съдържание на мед
  • Номинално напрежение: U ~ = 50 V, U- = 60 V
  • PVC външна обвивка
  • Без съдържание на силикон, кадмий и олово
  • В съответствие с/подобно на DIN/ISO 6722

На пластмасова макара за система ORSY® 10 ролки

  • Премиум качество с 99.9% съдържание на мед
  • Номинално напрежение: U ~ = 50 V, U- = 60 V
  • PVC външна обвивка
  • Без съдържание на силикон, кадмий и олово
  • В съответствие с/подобно на DIN/ISO 6722
Продуктови спецификации
Напречно сечение на проводника1.5 мм²
ЦвятЧерен
Външен диаметър2.30 мм
Минимални/максимални температурни условия-40 до 85 °C