Ексцентричен-орбитален шлайф ETS 150 twin

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Ексцентричен шлайф 25-mm диаметър на работния плот. С две допълнителни степени за грубо и фино шкурене.
Допълнителна информация
Арт. номер: 07021290
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Едновременно въртене и вибриране.

  • Резултатът е бързо шкурене с висока производителност.

Интегрирано засмукване на прахта.

  • Според ситуацията може да се работи с автоматичния филтър или с прахосмукачка.

Ключ за настройка на скоростта на вибриране и въртене.

  • Осигурява прецизна настройка за обработка както на прецизни материали и боя, така и за груба обработка.

Две години гаранция. На всички фабрични дефекти и дефекти в материала.

Две степени на шкурене. Няма необходимост от две машини.

  • Грубо шкурене 6.2 mm отместване
  • Фино шкурене 2.8 mm отместване

Едновременно въртене и вибриране.

  • Резултатът е бързо шкурене с висока производителност.

Интегрирано засмукване на прахта.

  • Според ситуацията може да се работи с автоматичния филтър или с прахосмукачка.

Ключ за настройка на скоростта на вибриране и въртене.

  • Осигурява прецизна настройка за обработка както на прецизни материали и боя, така и за груба обработка.

Две години гаранция. На всички фабрични дефекти и дефекти в материала.

Две степени на шкурене. Няма необходимост от две машини.

  • Грубо шкурене 6.2 mm отместване
  • Фино шкурене 2.8 mm отместване
Продуктови спецификации
Консумирана мощност350 W
Изходна мощност180 W
Скорост на вибрациите8,400 – 18,400 rpm
Скорост на празен ход4,200 – 9,200 rpm
Отместване2.8/6.2 mm
Дължина на кабела4 m
Тегло/машина2,2 kg
Подложка150 mm