Продуктови спецификации
Спецификации:
Консумирана мощност350 W
Изходна мощност180 W
Скорост на вибрациите8,400 – 18,400 rpm
Скорост на празен ход4,200 – 9,200 rpm
Отместване2.8/6.2 mm
Дължина на кабела4 m
Тегло/машина2,2 kg
Подложка150 mm