ECOTECH винт за ПДЧ и дърво б.поц ø5x100 - 70 мм

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

ECOTECH винт за ПДЧ и дърво б.поц ø5x100 - 70 мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 0198915100
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър5 mm
Дължина100 mm
Дължина на резбата70 mm
ЗадвижванеPZ2
Продуктови спецификации
Диаметър5 mm
Дължина100 mm
Дължина на резбата70 mm
ЗадвижванеPZ2