ECOTECH винт за ПДЧ и дърво б.поц ø4,5x45 мм

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

ECOTECH винт за ПДЧ и дърво б.поц ø4,5x45 мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 019894545Q
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър4.5 mm
Дължина45 mm
Дължина на резбата39 mm
ЗадвижванеPZ2
Продуктови спецификации
Диаметър4.5 mm
Дължина45 mm
Дължина на резбата39 mm
ЗадвижванеPZ2