Двуходов винт H2-фосф-ø4,2X75-50мм

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

.
Допълнителна информация
Арт. номер: 018904 75 500
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 85.90 € с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Номинален диаметър4.0 mm
Дължина75 mm
Дължина на резбата50 mm
Диаметър на главата8.5 mm
Продуктови спецификации
Номинален диаметър4.0 mm
Дължина75 mm
Дължина на резбата50 mm
Диаметър на главата8.5 mm