Двуходов винт H2-фосф-ø3,9X55-35мм

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

.
Допълнителна информация
Арт. номер: 018903955 1000
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Номинален диаметър3.9 mm
Дължина55 mm
Дължина на резбата35 mm
Диаметър на главата8.5 mm
Продуктови спецификации
Номинален диаметър3.9 mm
Дължина55 mm
Дължина на резбата35 mm
Диаметър на главата8.5 mm