Двуходов винт H2-фосф-ø3,9X35-28мм

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

.

Допълнителна информация
Арт. номер: 018903935 1000
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Дължина на резбата28 mm
Дължина35 mm
Диаметър на главата8.5 mm
Номинален диаметър3.9 mm
Продуктови спецификации
Дължина на резбата28 mm
Дължина35 mm
Диаметър на главата8.5 mm
Номинален диаметър3.9 mm