Автоматичен предпазител-голям-25А

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Нулируем предпазител ATO освобождаващ лост

FLBLDEFSE-FSEAUTM-ATO-DIAG-20A

Допълнителна информация
Арт. номер: 0731100025
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС

Цветно кодиран термичен прекъсвач.

Лесно се нулира ръчно с помощта на червен нулиращ бутон.

  • Без скъпи престои

Елиминира нуждата от смяна на предпазители в дефектни вериги

Забележка: Бутонът за нулиране не трябва да бъде блокиран. Бутонът за нулиране и ръчният задействащ механизъм могат да се задействат само в обезточено състояние.

Цветно кодиран термичен прекъсвач.

Лесно се нулира ръчно с помощта на червен нулиращ бутон.

  • Без скъпи престои

Елиминира нуждата от смяна на предпазители в дефектни вериги

Забележка: Бутонът за нулиране не трябва да бъде блокиран. Бутонът за нулиране и ръчният задействащ механизъм могат да се задействат само в обезточено състояние.

Продуктови спецификации
Макс. Ток25.0 А
ЦвятБял
Макс.номинално напрежение28 V/DC
Мин./макс. работна температура-40 до 85 °C