Автоматичен предпазител 5A-MINI-фиксиран

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Нулируем предпазител ,MINI за непрекъсната работа (Постоянен монтаж).

Допълнителна информация
Арт. номер: 0731100305
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 85.90 € с ДДС

Цветно кодиран термичен прекъсвач.

Лесно се нулира ръчно.

  • С помощта на червен нулиращ бутон.

Без скъпи престои.

  • Елиминира нуждата от смяна на предпазители в дефектни вериги

Забележка:

  • Бутонът за нулиране не трябва да бъде блокиран. Бутонът за нулиране и ръчният задействащ механизъм могат да се задействат само в обезточено състояние.

Цветно кодиран термичен прекъсвач.

Лесно се нулира ръчно.

  • С помощта на червен нулиращ бутон.

Без скъпи престои.

  • Елиминира нуждата от смяна на предпазители в дефектни вериги

Забележка:

  • Бутонът за нулиране не трябва да бъде блокиран. Бутонът за нулиране и ръчният задействащ механизъм могат да се задействат само в обезточено състояние.
Продуктови спецификации
Макс. Ток5 А
ЦвятСветло кафяв
Макс.номинално напрежение32 V/DC
Мин./макс. работна температура-40 до 85 °C