Течности за чистачки и Антифриз

Popular products from category Течности за чистачки и Антифриз

Loading
Преглед като Таблица Списък
Подреди по
Филтриране

Антифриз, концентрат, G11

Дълготрайна, концентрирана течност за защита на охладителните системи на автомобилите срещу замръзване, корозия и утаяване в двигатели.

requestavailability.successmessage

Антифриз концентрат G12+ LL

Дълготрайна, концентрирана течност за защита на охладителните системи на автомобилите срещу замръзване, корозия и утаяване в двигатели.

requestavailability.successmessage

Размразяващ спрей SUPER-500ml

0892331201

Размразяващ спрей.

requestavailability.successmessage

Спрей за ключалки-50ml

0893052

Спрей за размразяване на ключалки.

requestavailability.successmessage

requestavailability.successmessage

Blitz - Лятна течност за чистачки 3л

5892333810

Лятна течност за чистачки, 3 л

requestavailability.successmessage

De-icer, размразяващ спрей, 200 мл

5892330200

Размразяващ спрей за автостъкла от Würth. За бързо и ефективно премахване на лед и скреж от стъкла, огледала и ключалки, осигурявайки отлична видимост и безопасно шофиране през зимата.

requestavailability.successmessage

Зимна течност за чистачки Pitstop, Етанол, 1l

0892332930

Етанолова зимна течност за чистачки PitStop.

requestavailability.successmessage

Зимна течност за чистачки WÜRTH PLUS етанолова -60°C

Течност за почистване на автостъкла със защита от замръзване на системи за измиване на автостъкла.

requestavailability.successmessage

Зимна течност за чистачки, Blitz -21°C, 3 л

5892332810

Зимна течност за ефективно почистване на предно стъкло и фарове.

requestavailability.successmessage

Зимна течност за чистачки, Етанол, -25°C, 4l (Готова за употреба)

1892332804

Течност за почистване на автостъкла със защита от замръзване на системи за измиване на автостъкла.-Готова за употреба. 

requestavailability.successmessage

Лятна течност за чистачки, концентрат

Силен концентрат за почистване на автостъкла в съотношение 1:100 и аромат на праскова.

Наличен в разфасовки:
32ml - единична доза за резервоар до 3l
250 ml концентрат - до 8 зареждания на резервоар с вместимост 3l
5l концентрат - туба - до 160 зареждания на резервоар с вместимост 3l

requestavailability.successmessage

Щифт за гума без силикон,75ml

08930128

Щифт за поддържка на гумени уплътнения.

requestavailability.successmessage