De-icer, размразяващ спрей, 200 мл

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Размразяващ спрей за автостъкла от Würth. За бързо и ефективно премахване на лед и скреж от стъкла, огледала и ключалки, осигурявайки отлична видимост и безопасно шофиране през зимата.

Допълнителна информация
Арт. номер: 5892330200
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Würth DE-ICER е висококачествен размразяващ спрей, предназначен за лесно и бързо премахване на лед и скреж от автомобилни стъкла, огледала и ключалки. Продуктът е незаменим помощник през студените зимни месеци и гарантира сигурно пътуване дори при екстремно ниски температури. Познат още като спрей против заледяване или антифриз за стъкла, DE-ICER е ефективно решение за всеки шофьор.

 

Основни характеристики

  • Размразява моментално заледените повърхности.
  • Осигурява отлична видимост и безопасно шофиране.
  • Предпазва от повторно заледяване.
  • Подходящ за употреба върху стъкло, гума и поликарбонат.
  • Не оставя петна и не поврежда уплътненията.
  • Удобна аерозолна форма за равномерно нанасяне.
  • Може да се използва и за отключване на замръзнали ключалки*.

Важно! За размразяване на ключалки препоръчваме спреят да се използва в комбинация с универсална смазка, каквато е MULTI с арт. № 089305540. 

Технически характеристики

  • Форма: Течност в аерозол.
  • Цвят: Безцветен.
  • pH: 7,5–8,5 при стайна температура.
  • Плътност при 20 °C: 0,700–0,800 g/cm³.
  • Температурна устойчивост: Под 0 °C.
  • Летливо органично съединение: 37%.
  • Възпламеняемост: По-ниска от 0 °C.
  • Опаковка: 200 ml.

Ползи и приложения

Würth DE-ICER елиминира нуждата от механично остъргване, което може да надраска стъклото. Спреят ефективно разтопява леда и предпазва повърхностите от повторно замръзване. Подходящ е за всички видове автомобили, включително леки, товарни и специализирани превозни средства. Изключително полезен при ежедневна употреба през зимата, както в градски условия, така и при дълги пътувания.

Начин на употреба

  • Разклатете флакона преди употреба.
  • Напръскайте равномерно върху заледената повърхност от разстояние около 20 см.
  • Оставете да подейства кратко и избършете разтопения лед с чиста кърпа.
  • При необходимост повторете.

 

Внимание!

Продуктът е под налягане. Да се пази далеч от огън, източници на топлина и пряка слънчева светлина. Не пробивайте и не изгаряйте флакона след употреба. Да не се използва върху пламъци или нагорещени материали. Използвайте само на добре проветриво място.

Würth DE-ICER е висококачествен размразяващ спрей, предназначен за лесно и бързо премахване на лед и скреж от автомобилни стъкла, огледала и ключалки. Продуктът е незаменим помощник през студените зимни месеци и гарантира сигурно пътуване дори при екстремно ниски температури. Познат още като спрей против заледяване или антифриз за стъкла, DE-ICER е ефективно решение за всеки шофьор.

 

Основни характеристики

  • Размразява моментално заледените повърхности.
  • Осигурява отлична видимост и безопасно шофиране.
  • Предпазва от повторно заледяване.
  • Подходящ за употреба върху стъкло, гума и поликарбонат.
  • Не оставя петна и не поврежда уплътненията.
  • Удобна аерозолна форма за равномерно нанасяне.
  • Може да се използва и за отключване на замръзнали ключалки*.

Важно! За размразяване на ключалки препоръчваме спреят да се използва в комбинация с универсална смазка, каквато е MULTI с арт. № 089305540. 

Технически характеристики

  • Форма: Течност в аерозол.
  • Цвят: Безцветен.
  • pH: 7,5–8,5 при стайна температура.
  • Плътност при 20 °C: 0,700–0,800 g/cm³.
  • Температурна устойчивост: Под 0 °C.
  • Летливо органично съединение: 37%.
  • Възпламеняемост: По-ниска от 0 °C.
  • Опаковка: 200 ml.

Ползи и приложения

Würth DE-ICER елиминира нуждата от механично остъргване, което може да надраска стъклото. Спреят ефективно разтопява леда и предпазва повърхностите от повторно замръзване. Подходящ е за всички видове автомобили, включително леки, товарни и специализирани превозни средства. Изключително полезен при ежедневна употреба през зимата, както в градски условия, така и при дълги пътувания.

Начин на употреба

  • Разклатете флакона преди употреба.
  • Напръскайте равномерно върху заледената повърхност от разстояние около 20 см.
  • Оставете да подейства кратко и избършете разтопения лед с чиста кърпа.
  • При необходимост повторете.

 

Внимание!

Продуктът е под налягане. Да се пази далеч от огън, източници на топлина и пряка слънчева светлина. Не пробивайте и не изгаряйте флакона след употреба. Да не се използва върху пламъци или нагорещени материали. Използвайте само на добре проветриво място.

Продуктови спецификации
Цвят/МирисБезцветен/Алкохолен