producttemplate.offerisvalid
producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto
requestavailability.successmessage
Автолампа предназначена за леки автомобили.
Работни латексови ръкавици RED LATEX GRIP от Würth с полиестерна плетка и латексово покритие. Осигуряват сигурен захват в суха и влажна среда, висока чувствителност и комфорт при монтажни и сервизни дейности.
Еднокомпонентно лепило за монтиране на автомобилни стъкла.
Специално разработен праймер, осигуряващ максимално добро залепване на лепилото за автостъкла на Wuerth.
Тампон за нанасяне на праймер за автостъкла
Обезмаслител/Чистител за спирачки.
Обезмаслител/Чистител за спирачки Plus.
Крем гел за почистване на ръце - 1000ml.
Силен концентрат за почистване на автостъкла в съотношение 1:100 и аромат на праскова.Наличен в разфасовки: 32ml - единична доза за резервоар до 3l 250 ml концентрат - до 8 зареждания на резервоар с вместимост 3l 5l концентрат - туба - до 160 зареждания на резервоар с вместимост 3l
Размразяващ спрей.
Спрей за размразяване на ключалки.