Анкерна и дюбелна техника
Popular products from category Анкерна и дюбелна техника
DIN976-A Шпилка 4.8 б. поц.
Стандарт: DIN 976-А
Материал: Стомана
Клас на якост: 4.8
Покритие: Поцинковано
Съвместим с RoHS: Да
Дюбел за набиване W-EDI-S, M8x30mm, с яка
Анкер с яка и вътрешна резба за закрепване в бетон, поцинкована стомана
Метален дюбел W-GD, 3-13mm
Бърз и лесен монтаж на PD с чук. Също така, при затягане крепежният елемент остава здраво анкериран в строителния материал PD.
Материал: стоманена прожинна ламарина, галванизирана
Препоръчителните винтове за PD са 3,5-4 мм
Метален дюбел с кука
FUA-OA е универсален поцинкован стоманен дюбел с отворено ухо, предназначен за осигуряване на здрави и дистанцирани закрепвания върху плътни и полуплътни основи
Метален дюбел с халка
FUA-OA е универсален дюбел от поцинкована стомана с отворен халка-болт, проектиран за здрави и дистанцирани закрепвания в плътни и полуплътни основи
Скоба за въздуховоди AERO
За закрепване на въздуховоди и фасонни части от ламарина с кръгло сечение съгласно DIN EN 1506, вентилация на сгради
- Присъединителна резба: M8 × M10
- Ширина на металната лента: 25 mm
- Температурна устойчивост (мин./макс.): –30 до +100 °C
- Материал: стомана
- Материал на гумения профил: EPDM
- Без силикон: Да
- Без хлор: Да
- Без халогени: Да
- Устойчивост: пестене на ресурси, намалени вредни вещества / емисии
Скоба за тръби 2GS
С ексклузивен бързозаключващ механизъм за сигурен и бърз монтаж
- Пожароустойчивост изпитана: Да
- Присъединителна резба: M8 × M10
- Материал: стомана
- Температурна устойчивост (мин./макс.): –40 до +120 °C
- Материал на шумоизолацията: EPDM – етилен-пропилен-диен-терполимерен каучук
- Без халогени: Да
- Без силикон: Да
- Повърхност: поцинкована
- Устойчивост: щадене на ресурси, ниско съдържание на вредни вещества / емисии
Скоба за тръби Standard
Стандартна скоба с гумено уплътнение с двустранно затягане с винтове.
Скоба за тръби TIPP-MASSIV
Двойна тръбна скоба с 2 затягащи винта за по-добро напасване към размерите на тръбата
- Присъединителна резба: M16
- Материал: стоманена ламарина
- Температурна устойчивост (мин./макс.): –30 до +100 °C
- Материал на шумоизолацията: EPDM – етилен-пропилен-диен-терполимер-каучук
- UV-устойчивост: да
- Без халогени: да
- Устойчивост срещу: озон, стареене, разредени киселини и основи, алкохолни разтвори
- Без хлор: да
- Без силикон: да
- Повърхност: поцинкована
- Вид резба: метрична резба
- Клас на горимост: B2 – нормално запалима
- Устойчивост / устойчиво развитие: пестене на ресурси, ниски емисии и вредни вещества
Скоба за тръби TIPP-Smartlock
Стандартна шарнирна скоба за отваряне с ексклузивно бързо заключване за сигурен и бърз монтаж
Температурна устойчивост (мин./макс.): –40 до +120 °C
Материал: стомана
Повърхност: поцинкована
Материал на гумения профил: EPDM
Без силикон: да
Без халогени: да
Устойчивост / устойчиво развитие: пестене на ресурси, ниски емисии и ниско съдържание на вредни вещества
Спринклерна скоба, крушовидна VdS
- Повърхност: поцинкована
- EN-стандарт: 1661, 10327
- Материал: стомана
- Устойчивост / устойчиво развитие: пестене на ресурси, ниски емисии и ниско съдържание на вредни вещества
Спринклерна скоба, крушовидна FM/UL
Повърхност: поцинкована
EN стандарт: 1661, 10327
Материал: стомана
Устойчивост / устойчиво развитие: пестене на ресурси, ниски емисии и ниско съдържание на вредни вещества
Трапецовидна скоба
Трапецовидният държач е висококачествен елемент за закрепване върху трапецовидни ламарини, подходящ за монтаж на различни конструкции, осветителни системи и инсталации. Благодарение на регулиращия механизъм и здравата стоманена конструкция, осигурява стабилност, безопасност и лесен монтаж без заваряване.
Носеща клема за I_T_U-профил, М8, G=20mm
Носещата скоба е здрав и надежден елемент за закрепване на компоненти към стоманени профили I, IPE, HEA, HEB — без необходимост от пробиване или заваряване.
Дюбел за набиване W-EDI-S с яка
Анкер с яка и вътрешна резба за закрепване в бетон, поцинкована стомана
Дюбел за топлоизолация FIX-M метало-пластмасов пирон
Пластмасов дюбел със специфичен метало-пластмасов пирон за фиксиране на външни топлоизолационни композитни системи (ETICS) с мазилка.
Инжекционен разтвор WIT-PY 200 картуш 300 ml
Двукомпонентен инжекционен разтвор на полиестерна основа без стирен за закрепване в ненапукан бетон, зидария и перфорирани тухли.
Универсален дюбел ZEBRA SHARK TWIST
2C мултифункционален дюбел SHARK TWIST®
Würth анкерни и дюбелни системи