Метален дюбел W-GD, 3-13mm

0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Бърз и лесен монтаж на PD с чук. Също така, при затягане крепежният елемент остава здраво анкериран в строителния материал PD.

Материал: стоманена прожинна ламарина, галванизирана

Препоръчителните винтове за PD са 3,5-4 мм

Допълнителна информация
Арт. номер: 0904603001
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Области на приложение:

За закрепване на електрическо оборудване към гипсокартон и Heraklith.

Инструкции за монтаж:

Натиснете дюбела PD с върха на палеца в гипсокартона

Забийте дюбела PD с чук в плоскостта

Фиксирайте дюбела PD, като завиете винт с диаметър 3,5 / 4 mm (препоръчителен) и дължина 30 mm (винтовете не са част от продуктовия асортимент)

Забийте дюбела PD с чук в стената от гипсокартон или Heraklith. При завинтването на винта дюбелът се разпъва в материала и по този начин издържа на опън до 40–50 kg.

Области на приложение:

За закрепване на електрическо оборудване към гипсокартон и Heraklith.

Инструкции за монтаж:

Натиснете дюбела PD с върха на палеца в гипсокартона

Забийте дюбела PD с чук в плоскостта

Фиксирайте дюбела PD, като завиете винт с диаметър 3,5 / 4 mm (препоръчителен) и дължина 30 mm (винтовете не са част от продуктовия асортимент)

Забийте дюбела PD с чук в стената от гипсокартон или Heraklith. При завинтването на винта дюбелът се разпъва в материала и по този начин издържа на опън до 40–50 kg.