Sorry - this product is no longer available

Алуминиева високотемпературна смазка до 1100°C

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Високотемпературна алуминиева смазка.
Допълнителна информация
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Устойчива на високи натоварвания, силно прилепваща смазка. Температурна устойчивост от –80°C до +1100°C.

  • Високоефективна противозаклинваща смазка на основата на алуминий и мед.
  • Предотвратява изгарянето и заклинването, износването, корозията и корозия при триене.
  • Устойчива на вода, алкални разтвори и киселини. Приложима при спирачки, батерии, акумулаторни клеми, уплътнения, винтови съединения, ауспуси и др.

Предоставените от нас инструкции за употреба и експлоатация са препоръчителни и са базирани на проведени от нас тестове и опити. Поради наличието на многобройни приложения на продуктите, условия за съхранение и експлоатация, не поемаме отговорност за конкретен резултат, получен след употребата на наш продукт. Доколкото безплатното ни обслужване на клиенти предоставя техническа информация или действа като консултантска услуга, тази отговорност не се поема от въпросната служба, освен когато предоставените съвети или информация попадат в обхвата на нашата конкретна, договорена услуга или съветникът действа умишлено. Гарантираме постоянно качество на нашите продукти. Запазваме правото си да правим технически промени и допълнително да развиваме продуктите си.

Устойчива на високи натоварвания, силно прилепваща смазка. Температурна устойчивост от –80°C до +1100°C.

  • Високоефективна противозаклинваща смазка на основата на алуминий и мед.
  • Предотвратява изгарянето и заклинването, износването, корозията и корозия при триене.
  • Устойчива на вода, алкални разтвори и киселини. Приложима при спирачки, батерии, акумулаторни клеми, уплътнения, винтови съединения, ауспуси и др.

Предоставените от нас инструкции за употреба и експлоатация са препоръчителни и са базирани на проведени от нас тестове и опити. Поради наличието на многобройни приложения на продуктите, условия за съхранение и експлоатация, не поемаме отговорност за конкретен резултат, получен след употребата на наш продукт. Доколкото безплатното ни обслужване на клиенти предоставя техническа информация или действа като консултантска услуга, тази отговорност не се поема от въпросната служба, освен когато предоставените съвети или информация попадат в обхвата на нашата конкретна, договорена услуга или съветникът действа умишлено. Гарантираме постоянно качество на нашите продукти. Запазваме правото си да правим технически промени и допълнително да развиваме продуктите си.

Продуктови спецификации
ВискозитетГрес
Минимална Температурна устойчивост-80°С
NSF регистрацияНе
Максимална Температурна устойчивост+1100°С
ЦвятСребрист
Плътност1,1 г/см³
Химическа основаМинерално масло
Вискозитет на базовото масло7 mm²/s
Условия за вискозитет на базовото маслопри 40°C
Съдържа киселиниНе
Съдържа силиконНе
Съдържа AOXНе
Съдържа смолаНе
Срок на годност36 месеца