Медна високотемпературна смазка до 1200°C

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Високотемпературна медна смазка.
Допълнителна информация
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Устойчива на високи температури и натоварвания здраво прилепваща, смазваща, противозаклинваща и защитаваща от корозия медна паста.

Много голяма устойчивост.

  • Температурна област на приложение от -40°C до +1200°C.
  • Устойчива срещу вода, основи и киселини.

Силно и продължително мазилно действие.

  • Осигурява дълготрайна защита срещу прeгаряне и спичане, студено заваряване, износване, корозия и образуване на ръжда по шевове и заварки.

Не съдържа силикон.

Области на приложение

  • Спирачки: задната част на накладките на дискови спирачки (предотвратява скърцащите шумове), скрепителни и единични части и детайли.
  • Акумулаторни клеми: защита на контакти, дюзи на пистолети за заваряване (предотвратява образуването на “перли”).
  • Уплътнения: предотвратява спичането и прилепването на твърди гарнитури и уплътнения.
  • Други приложения: резбови съединения (винтове за ауспуси, резби на свещи и др.), лагери, оси, триещи се повърхности.

Предоставените от нас инструкции за употреба и експлоатация са препоръчителни и са базирани на проведени от нас тестове и опити. Поради наличието на многобройни приложения на продуктите, условия за съхранение и експлоатация, не поемаме отговорност за конкретен резултат, получен след употребата на наш продукт. Доколкото безплатното ни обслужване на клиенти предоставя техническа информация или действа като консултантска услуга, тази отговорност не се поема от въпросната служба, освен когато предоставените съвети или информация попадат в обхвата на нашата конкретна, договорена услуга или съветникът действа умишлено. Гарантираме постоянно качество на нашите продукти. Запазваме правото си да правим технически промени и допълнително да развиваме продуктите си.

Устойчива на високи температури и натоварвания здраво прилепваща, смазваща, противозаклинваща и защитаваща от корозия медна паста.

Много голяма устойчивост.

  • Температурна област на приложение от -40°C до +1200°C.
  • Устойчива срещу вода, основи и киселини.

Силно и продължително мазилно действие.

  • Осигурява дълготрайна защита срещу прeгаряне и спичане, студено заваряване, износване, корозия и образуване на ръжда по шевове и заварки.

Не съдържа силикон.

Области на приложение

  • Спирачки: задната част на накладките на дискови спирачки (предотвратява скърцащите шумове), скрепителни и единични части и детайли.
  • Акумулаторни клеми: защита на контакти, дюзи на пистолети за заваряване (предотвратява образуването на “перли”).
  • Уплътнения: предотвратява спичането и прилепването на твърди гарнитури и уплътнения.
  • Други приложения: резбови съединения (винтове за ауспуси, резби на свещи и др.), лагери, оси, триещи се повърхности.

Предоставените от нас инструкции за употреба и експлоатация са препоръчителни и са базирани на проведени от нас тестове и опити. Поради наличието на многобройни приложения на продуктите, условия за съхранение и експлоатация, не поемаме отговорност за конкретен резултат, получен след употребата на наш продукт. Доколкото безплатното ни обслужване на клиенти предоставя техническа информация или действа като консултантска услуга, тази отговорност не се поема от въпросната служба, освен когато предоставените съвети или информация попадат в обхвата на нашата конкретна, договорена услуга или съветникът действа умишлено. Гарантираме постоянно качество на нашите продукти. Запазваме правото си да правим технически промени и допълнително да развиваме продуктите си.

Продуктови спецификации
ВискозитетГрес
Минимална Температурна устойчивост-40°С
NSF регистрацияНе
Химическа основаМека, металосъдържаща полусинтетична грес
ЦвятМеден
Плътност1 г/см3
Максимална Температурна устойчивост+1200°С
Съдържа силиконНе
Съдържа AOXНе
Срок на годност36 месеца