Алкална батерия BLOCK-6LR61-9V

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Алкална батерия High Power
BTRY-ALKALI-E-BLOCK-6LR61-9V

Допълнителна информация
Арт. номер: 0827115
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Захранване с батерии за енергоемки приложения

Разнообразни приложения

  • Висок капацитет и дълъг живот на батерията
  • Мощност: Особено подходящи за устройства с високи изисквания за ток
  • Икономия на разходи: По-дълги времена на работа и постоянна енергийна мощност на най-високо ниво
  • Добър срок на годност: Много ниско саморазреждане със срок на годност от 5 години
  • Декоративно: Доставя се в практична опаковка, която може да се използва като дисплей на гише, включително съвети за продажби на гърба

Забележка

  • Не може да се презарежда
  • В съответствие с германските разпоредби за изхвърляне на батерии (BattG), акумулаторните батерии и другите видове батерии не могат да се изхвърлят в битови отпадъци. Всички батерии трябва да се изхвърлят в подходящи пунктове за събиране.

Захранване с батерии за енергоемки приложения

Разнообразни приложения

  • Висок капацитет и дълъг живот на батерията
  • Мощност: Особено подходящи за устройства с високи изисквания за ток
  • Икономия на разходи: По-дълги времена на работа и постоянна енергийна мощност на най-високо ниво
  • Добър срок на годност: Много ниско саморазреждане със срок на годност от 5 години
  • Декоративно: Доставя се в практична опаковка, която може да се използва като дисплей на гише, включително съвети за продажби на гърба

Забележка

  • Не може да се презарежда
  • В съответствие с германските разпоредби за изхвърляне на батерии (BattG), акумулаторните батерии и другите видове батерии не могат да се изхвърлят в битови отпадъци. Всички батерии трябва да се изхвърлят в подходящи пунктове за събиране.
Продуктови спецификации
Маркировка на батерията9 V block; E-block; 6LR61; 6AM6
Номинално напрежение9 V/DC
Тип акумулаторна батерия/батерияАлкална