АКУМУЛАТОРНА LED ЛАМПА СЪС СЕНЗОР

0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Многофункционална светлина за носене на главата 

Допълнителна информация
Арт. номер: 0827809638
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
  • Лампата е малка и компактна, а гумената защита осигурява клас на устойчивост при удар IK07. 
  • Литиево полимерна батерия с Micro USB 2.0 порт за зареждане.

Супер ярка светлина, излъчваща на 60°

  • Регулируема задна скоба

Инфрачервен сензор за включване/изключване

  • Автоматично включване/изключване чрез жестове.

Клас на защита IP65 Позволява работа и при дъждовно време

  • Лампата е малка и компактна, а гумената защита осигурява клас на устойчивост при удар IK07. 
  • Литиево полимерна батерия с Micro USB 2.0 порт за зареждане.

Супер ярка светлина, излъчваща на 60°

  • Регулируема задна скоба

Инфрачервен сензор за включване/изключване

  • Автоматично включване/изключване чрез жестове.

Клас на защита IP65 Позволява работа и при дъждовно време

Продуктови спецификации
Оп./бр.1
Сила на светене80
Min./max. luminous flux100 / 280 lm
Мин. / Макс. време за работа5.5-2 h
Време за зареждане2.5 h
Клас на защитаIP 65
БатерияLi-Poly
Капацитет на батерията1500 mAh
Номинално напрежение5 V/DC