Продуктови спецификации
Спецификации:
Оп./бр.1
Сила на светене80
Min./max. luminous flux100 / 280 lm
Мин. / Макс. време за работа5.5-2 h
Време за зареждане2.5 h
Клас на защитаIP 65
БатерияLi-Poly
Капацитет на батерията1500 mAh
Номинално напрежение5 V/DC