Sorry - this product is no longer available

Акумулаторна LED лампа работна SLIM WL1 3+1W

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Акумулаторна LED лампа - SLIM WL1.

Допълнителна информация
Арт. номер: 0827940383
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
  • Основна светлина - 3W COB LED, спот светлина - 1W
  • Тънък дизайн - осветителната глава е широка само 8 мм
  • Две различни нива на светлина
  • Точкова светлина на върха на лампата - функция фенерче
  • Режим на превключване - спот светлина, главна светлина слаба, основна светлина силна, изключена
  • Главата на осветителното тяло може да се върти на 120°
  • Състояние на заряда на батерията чрез три индикаторни лампи
  • Силен магнит в основата на лампата

Най-нова технология литиевойонна батерия.

  • Кратко време за зареждане, дълго време за светене

Тънък корпус.

  • Може да се завърта на 160°
  • Без сянка, COB светлина с дължина 12 cm

Окомплектовка

  • Лампа, Micro USB кабел
  • Основна светлина - 3W COB LED, спот светлина - 1W
  • Тънък дизайн - осветителната глава е широка само 8 мм
  • Две различни нива на светлина
  • Точкова светлина на върха на лампата - функция фенерче
  • Режим на превключване - спот светлина, главна светлина слаба, основна светлина силна, изключена
  • Главата на осветителното тяло може да се върти на 120°
  • Състояние на заряда на батерията чрез три индикаторни лампи
  • Силен магнит в основата на лампата

Най-нова технология литиевойонна батерия.

  • Кратко време за зареждане, дълго време за светене

Тънък корпус.

  • Може да се завърта на 160°
  • Без сянка, COB светлина с дължина 12 cm

Окомплектовка

  • Лампа, Micro USB кабел
Продуктови спецификации
Цветна температура6500/6500 K
Сила на светене спот светлина120 lm
Време за работа спот светлина10 h
Време за зареждане4 h (при зареждане с 5VDC/1A зарядно у-во)
Устойчивост на ударIK 08
Капацитет на батерията2600 mAh
Работна температура-20°C + 40°C
Индекс на цветопредаване80
Сила на светене осн. светлина600 lm / 250 lm
Клас на защитаIP 54