| Спецификации | : |
|---|---|
| Цветна температура | 6500/6500 K |
| Сила на светене спот светлина | 120 lm |
| Време за работа спот светлина | 10 h |
| Време за зареждане | 4 h (при зареждане с 5VDC/1A зарядно у-во) |
| Устойчивост на удар | IK 08 |
| Капацитет на батерията | 2600 mAh |
| Работна температура | -20°C + 40°C |
| Индекс на цветопредаване | 80 |
| Сила на светене осн. светлина | 600 lm / 250 lm |
| Клас на защита | IP 54 |