Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Акумулаторна LED лампа ERGOPOWER

    188,5 лв. с ДДС
    0 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Акумулаторна LED лампа - Ergopower.

    Допълнителна информация
    Арт. номер: 0827940450
    products.pickngo

    За бр.

    1 Бр.

    Количество

    Бърза доставка от 1-3 работни дни.
    Безплатна доставка
    при поръчка над 168 лв. с ДДС
    • Основна светлина със 6 SMD светодиода
    • Екслузивен Würth дизайн
    • Клас на защита IP 65
    • Кука за закачане
    • Основна светлина 10W SMD LED, допълнителна светлина 3W LED
    • Мощен мaгнит за закрепване
    • Окомплектована с USB кабел, зарядно устройство и зарядно за автомобил
    • Основна светлина със 6 SMD светодиода
    • Екслузивен Würth дизайн
    • Клас на защита IP 65
    • Кука за закачане
    • Основна светлина 10W SMD LED, допълнителна светлина 3W LED
    • Мощен мaгнит за закрепване
    • Окомплектована с USB кабел, зарядно устройство и зарядно за автомобил
    Продуктови спецификации
    Клас на защита IP 65
    Сила на светене основна/странична 1000 lm / 300 lm
    Входящо напрежение 5,0V DC, 1.0 A
    Продължителност на светене основна/странична 2,5 ч / 8 ч