Автолампа-HB3-H9005-P20D-12V-60W

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Автолампа HB3, 12 V, 60 W, P 20D.

Допълнителна информация
Арт. номер: 07208103
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Халогенна автолампа предназначена за леки автомобили.

Халогенна автолампа предназначена за леки автомобили.

Продуктови спецификации
Напрежение12V
ПриложениеФар – къси/дълги
Мощност60W
ВидHB3
ТипStandard
ЦокълP 20D
БрандWürth
Опаковка1 брой