Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Акумулаторна LED лампа работна 5+1 W

    107,8 лв. с ДДС
    0 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Акумулаторна LED лампа, 5+1W.

    Допълнителна информация
    Арт. номер: 0827940178
    products.pickngo

    За бр.

    1 Бр.

    Количество

    Бърза доставка от 1-3 работни дни.
    Безплатна доставка
    при поръчка над 168 лв. с ДДС
    • Кука в горната част и магнит за повече възможности за позициониране.
    • Основна светлина с 340 лумена, горна светлина с 80 лумена.
    • Клас на удароустойчивост - IK07.
    • Дължината на тялото на лампата е 445 мм.
    • Кука в горната част и магнит за повече възможности за позициониране.
    • Основна светлина с 340 лумена, горна светлина с 80 лумена.
    • Клас на удароустойчивост - IK07.
    • Дължината на тялото на лампата е 445 мм.
    Продуктови спецификации
    Индекс на цветопредаване 80
    Сила на светене 340 lm
    Капацитет на батерията 2000 mAh
    Цветна температура 6500/6500 K
    Мин. / Макс. време за работа 3 h
    Клас на защита IP 20