Автолампа-H3-PK22S-12V-55W

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Автолампа H3, 12 V, 55 W, PK 22S.

Допълнителна информация
Арт. номер: 07208121
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Халогенна автолампа предназначена за леки автомобили.

Халогенна автолампа предназначена за леки автомобили.

Продуктови спецификации
Напрежение12V
ПриложениеХалоген
Мощност55W
ВидH3
ТипStandard
ЦокълPK 22S
БрандWürth
Опаковка1 брой