Sorry - this product is no longer available

Акумулаторен винтоверт ABS 18 POWER M-CUBE

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Изключително мощен акумулаторен винтоверт, проектиран специално за тежки условия на строителната площадка с въртящ момент от 140 Nm. Разработено от Вюрт, за да отговори на изискванията на професионалистите.

Допълнителна информация
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Здрав дизайн

  • За взискателна употреба на строителни обекти, всички компоненти ще издържат и при падане от нормална работна височина.

Непрекъснато наблюдение на мотора

  • Функцията за електронна защита на мотора, го изключва при блокиране, претоварване или прегряване.

Дълъг експлоатационен живот на мотора

  • Ефективен, лесен за поддръжка, безчетков EC мотор с резерви на мощност. Също така поддържа и по-стабилна крива на скоростта при натоварване.

Максимален експлоатационен живот и ниско износване

  • 13 mm метален патронник Röhm със споени твърдосплавни затягащи челюсти
  • Електронен сигнален ключ

Добре осветена работна зона

  • LED лампа на акумулаторния блок

Пълна окомплектовка

  • Арт. номер: 5704 180 000 - Акумулаторна батерия 18V 4.0 Ah M-CUBE - 2 броя
  • Арт. номер: 5705 860 000 - Зарядно устройство ALG 18/6 M-CUBE бързо 
  • Арт. номер: 5801 842 404 - Подложка за куфар
  • Арт. номер: 5581 011 000 - Системен куфар 8.4.2

Само машина

  • Машина без батерии и зарядно устройство в картонена кутия

 

Вижте всички модели >> Акумулаторни винтоверти <<

Здрав дизайн

  • За взискателна употреба на строителни обекти, всички компоненти ще издържат и при падане от нормална работна височина.

Непрекъснато наблюдение на мотора

  • Функцията за електронна защита на мотора, го изключва при блокиране, претоварване или прегряване.

Дълъг експлоатационен живот на мотора

  • Ефективен, лесен за поддръжка, безчетков EC мотор с резерви на мощност. Също така поддържа и по-стабилна крива на скоростта при натоварване.

Максимален експлоатационен живот и ниско износване

  • 13 mm метален патронник Röhm със споени твърдосплавни затягащи челюсти
  • Електронен сигнален ключ

Добре осветена работна зона

  • LED лампа на акумулаторния блок

Пълна окомплектовка

  • Арт. номер: 5704 180 000 - Акумулаторна батерия 18V 4.0 Ah M-CUBE - 2 броя
  • Арт. номер: 5705 860 000 - Зарядно устройство ALG 18/6 M-CUBE бързо 
  • Арт. номер: 5801 842 404 - Подложка за куфар
  • Арт. номер: 5581 011 000 - Системен куфар 8.4.2

Само машина

  • Машина без батерии и зарядно устройство в картонена кутия

 

Вижте всички модели >> Акумулаторни винтоверти <<

Продуктови спецификации
Напрежение18 V/DC
Обороти 1ва/2ра скорост (мин./макс.)0-550/0-2000 rpm
Максимален въртящ момент140/60 Nm
Мин./ макс. захват на патронника1,5 – 13 mm
Патронник1/2 inch x 20 UNF
Макс. диаметър на отвор в стомана13 mm
Максимален диаметър на пробиване в алуминий13 mm
Максимален диаметър на пробиване в метал13 mm
Дължина205 mm
Височина260 mm
Тегло с батерия2.2 kg