Спецификации | : |
---|---|
Напрежение | 18 V/DC |
Обороти 1ва/2ра скорост (мин./макс.) | 0-550/0-2000 rpm |
Максимален въртящ момент | 140/60 Nm |
Мин./ макс. захват на патронника | 1,5 – 13 mm |
Патронник | 1/2 inch x 20 UNF |
Макс. диаметър на отвор в стомана | 13 mm |
Максимален диаметър на пробиване в алуминий | 13 mm |
Максимален диаметър на пробиване в метал | 13 mm |
Дължина | 205 mm |
Височина | 260 mm |
Тегло с батерия | 2.2 kg |