Sorry - this product is no longer available

Акумулаторен винтоверт ABS 18 COMPACT M-CUBE

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Компактен и мощен, безчетков акумулаторен винтоверт за умерено завинтване и пробиване, разработен от Würth, за да отговори на изискванията на професионалистите.

Допълнителна информация
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Непрекъснато наблюдение на мотора.

  • Функция за електронна защита на мотора, го изключва при блокиране, претоварване или прегряване.

Дълъг експлоатационен живот на мотора.

  • Ефективен, лесен за поддръжка, безчетков EC мотор с резерви на мощност. Също така поддържа и по-стабилна крива на скоростта при натоварване.

Максимален експлоатационен живот и ниско износване.

  • 13 мм метален патронник с твърдосплавни челюсти, за още по-сигурен захват.

Добре осветена работна зона.

  • LED светлина на акумулаторния блок.

Пълна Окомплектовка

  • Арт. номер: 5704 180 000 - Акумулаторна батерия 18V 4.0 Ah M-CUBE - 2 броя
  • Арт. номер: 5705 860 000 - Зарядно устройство ALG 18/6 M-CUBE бързо  
  • Арт. номер: 5801 882 800 - Подложка за куфар
  • Арт. номер: 5581 011 000 - Системен куфар 8.4.2

Само машина

  • Машина без батерии и зарядно устройство в картонена кутия

 

Вижте всички модели >> Акумулаторни винтоверти <<

Непрекъснато наблюдение на мотора.

  • Функция за електронна защита на мотора, го изключва при блокиране, претоварване или прегряване.

Дълъг експлоатационен живот на мотора.

  • Ефективен, лесен за поддръжка, безчетков EC мотор с резерви на мощност. Също така поддържа и по-стабилна крива на скоростта при натоварване.

Максимален експлоатационен живот и ниско износване.

  • 13 мм метален патронник с твърдосплавни челюсти, за още по-сигурен захват.

Добре осветена работна зона.

  • LED светлина на акумулаторния блок.

Пълна Окомплектовка

  • Арт. номер: 5704 180 000 - Акумулаторна батерия 18V 4.0 Ah M-CUBE - 2 броя
  • Арт. номер: 5705 860 000 - Зарядно устройство ALG 18/6 M-CUBE бързо  
  • Арт. номер: 5801 882 800 - Подложка за куфар
  • Арт. номер: 5581 011 000 - Системен куфар 8.4.2

Само машина

  • Машина без батерии и зарядно устройство в картонена кутия

 

Вижте всички модели >> Акумулаторни винтоверти <<

Продуктови спецификации
Обороти 1ва/2ра скорост (мин./макс.)0-600/0-1900 rpm
Максимален въртящ момент60/34 Nm
Мин./ макс. захват на патронника1,5 – 13 mm
Максимален диаметър на пробиване в метал13 mm
Максимален диаметър на пробиване в дърво40 mm
Макс. диаметър на отвор в стомана13 mm
Макс. диаметър на винт10 mm
Височина250 mm
Тегло с батерия1,9 kg