| Спецификации | : |
|---|---|
| Обороти 1ва/2ра скорост (мин./макс.) | 0-600/0-1900 rpm |
| Максимален въртящ момент | 60/34 Nm |
| Мин./ макс. захват на патронника | 1,5 – 13 mm |
| Максимален диаметър на пробиване в метал | 13 mm |
| Максимален диаметър на пробиване в дърво | 40 mm |
| Макс. диаметър на отвор в стомана | 13 mm |
| Макс. диаметър на винт | 10 mm |
| Височина | 250 mm |
| Тегло с батерия | 1,9 kg |