| Спецификации | : |
|---|---|
| Напрежение | 12 V/DC |
| Обороти 1ва/2ра скорост (мин./макс.) | 0-400/0-1500 rpm |
| Максимален въртящ момент | 32/19 Nm |
| Мин./ макс. захват на патронника | 0.8 - 10 mm |
| Патронник | 3/8 inch x 24 UNF |
| Макс. диаметър на отвор в стомана | 10 mm |
| Макс. диаметър на винт | 6 mm |
| Дължина | 177 mm |
| Височина | 215 mm |
| Тегло с батерия | 1,21 kg |